Beli Selang Sprayer 50 Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  2. Takagi Hose (Selang Air / Selang Taman)
    Mulai

    Rp299.900

    Takagi Hose (Selang Air / Selang Taman)
    Deskripsi:
    -Standard pressure resistant hose.-For watering.
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.7
    • Inner Diameter X Outer Diameter (mm): 15x20
  3. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  4. KEMANFLEX Hose Nylon Reinforced KFN Type (Selang Benang / Selang Multifungsi)
    Mulai

    Rp569.900

    KEMANFLEX Hose Nylon Reinforced KFN Type (Selang Benang / Selang Multifungsi)
    Deskripsi:
    Applications : Suitable for air, water, and food transfer, multi purpose hose for irrigation, sanitary, Light vacum line.Usage : Air, Gases, Water, Foof, Chemical, Powder, Granule, Dust
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -5 to 70
    • Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
  5. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  6. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    26%
    Mulai

    Rp329.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  7. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  8. TRUSCO Water Hose Reel (Selang Air / Selang Gulung Manual)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Water Hose Reel (Selang Air / Selang Gulung Manual)
    atribut:
    • Working Pressure: 0.7MPa
    • Compatible Hose (Inner DiameterxOuter Diameter): 15x20mm
    • Compatible Faucet Outer Diameter: 14 to 18mm
    • Drum Material: Polypropylene (PP)
  9. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  10. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  11. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  12. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  13. NCR Multi- Purpose Hose
    Mulai

    Rp2.299.900

    NCR Multi- Purpose Hose
    Deskripsi:
    A premium quality hose for multi-purpose applications. Suitable for conveying air, water, fuel, oil and other common solvents.
  14. FIRMAN Power Sprayer
    Mulai

    Rp1.799.900

  15. TORA Pu Hose Air Recoil Spiral 5-8 (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp50.900

  16. KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Applications : High flexible and durable for delivering water, oil, and powder in factories, agriculture, engineering, sanitation, and food production.Usage : Air, Gases, Water, Food, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Reinforcement: High Tensile Steel Wire
  17. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
Daftar Harga Selang Sprayer 50 Meter Terbaru November 2026
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
Takagi Hose (Selang Air / Selang Taman)Rp299.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
KEMANFLEX Hose Nylon Reinforced KFN Type (Selang Benang / Selang Multifungsi)Rp569.900
Takagi Hose Reel (Selang Gulung Manual)Rp519.900
TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Rp139.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Rp329.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TRUSCO Water Hose Reel (Selang Air / Selang Gulung Manual)Rp2.099.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Rp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)